絞り込み
テープ幅(mm)
- 160(1)
適合用途
- フローリング(1)
巻芯径(Φmm)
- 54
- 6(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 38(29)
- 50(4)
- 75(2)
ハンドル長さ(mm)
- 1060(1)
商品タイプ
- 本体(1)
ブランド
- エクシール(1)
エクシール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
160(1)

フロアローラー Φ54×160mm
エクシール¥17,980税込¥19,7781本当日出荷水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません(※柄を除く)。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5330材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)幅(mm)160色グリーン芯径(mm)54ハンドル長さ(mm)約1060ローラーサイズ(mm)Φ54×幅160mm(全寸:約106cm)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途フローリング
『粘着クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 粘着クリーナー本体
- 粘着クリーナー用テープ
- 粘着クリーナー用収納ケース