防水安全靴は、雨の日の屋外作業や水場作業に適した耐水性を持つ安全靴です。耐油安全靴は、油場作業に適した安全靴です。耐薬性能を備えた耐油・耐薬安全靴もあります。油や薬品を使用する作業場では、水場以上に、靴の内部への液体の侵入を防ぐ必要があります。作業環境をよく確かめ、適切な防水・耐油安全靴を選びましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ミドリ安全耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NTミドリ安全
12,980税込14,278
1足
当日出荷から8日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐水・耐油・耐薬品半長靴 AG-S311 エンゼル耐水・耐油・耐薬品半長靴 AG-S311エンゼル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から7日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112 エンゼル耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112エンゼル(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1足
当日出荷から11日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全耐油・耐薬仕様安全靴 V251NTミドリ安全
7,898税込8,688
1足
翌々日出荷から30日以内出荷
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212 エンゼル耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212エンゼル(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から7日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射ミドリ安全
43,980税込48,378
1足
当日出荷から9日以内出荷
世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務ブラック材質(先芯)ワイド樹脂足幅3E形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電ミドリ安全
39,980税込43,978
1足
当日出荷から9日以内出荷
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック足幅EEE材質踏抜防止板:ステンレス板形状ハイカット質量(kg)2種類静電靴材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)材質(ソール)ラバー2層機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格材質(先芯)ワイド樹脂参考質量(g)1560(26cmを測定)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
軽量安全短靴 TRUSCO軽量安全短靴TRUSCO
6,798税込7,478
1足
当日出荷
ACM樹脂先芯搭載で軽量です。 発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。 接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。 耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。
用途一般製造業。建設、運輸。足幅3Eブラック材質(先芯)ACM樹脂規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬品安全靴 906 ドンケル耐油・耐薬品安全靴 906ドンケル
13,980税込15,378
1足
46日以内出荷
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など機能耐油・耐薬品足幅3E標準質量(g)1200(26.0cm/1足)材質(先芯)靴タイプ長靴質量(g)1240(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
耐油・耐薬品安全靴 901 ドンケル耐油・耐薬品安全靴 901ドンケル
6,598税込7,258
1足
46日以内出荷
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など形状ローカット質量(g)1010(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油・耐薬品標準質量(g)1000(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ革靴
耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511 エンゼル耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511エンゼル
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷から30日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
防水安全靴/耐油安全靴