13ページ目: 電動・送気マスク

490件中 481~490件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンユニットカバーBL用 興研

    ファンユニットカバーBL用

    興研
    ¥2,598税込¥2,858
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからファンユニット部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • スピーカーカバー 興研

    スピーカーカバー

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからスピーカー部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • 視野カバーH-VⅡA型 興研

    視野カバーH-VⅡA型

    興研
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    剥離剤の付着によるアイピースの白濁を防止します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    BL-711Plusシリーズ専用ファンユニットです。
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 電動ファン付マスク ユニット

    電動ファン付マスク

    ユニット
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    8日以内出荷
    面体部が軽いバッテリーセパレートタイプです。
    トラスコ品番737-3708機構呼吸追隋方式防護率(%)99.9%以上(S級)捕集効率(%)99.9以上(A級)(レベル1/2/3JIS T 8157電動ファン付呼吸用保護具適合フィルタ)
  • 中間接手(Φ16、Φ19ホース用) 重松製作所

    中間接手(Φ16、Φ19ホース用)

    重松製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
    適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
  • ノバ3ヒンジロック RPB Safety

    ノバ3ヒンジロック

    RPB Safety
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途ノバ3の交換部品です。
  • メガラスS3用 興研

    メガラスS3用

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    翌々日出荷
    適合S3用

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動・送気マスク