絞り込み
エコロジープロダクト

電動ファン付き呼吸用保護具
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番208-3326性能区分:大風量形タイプ大風量形粒子捕集効率(%)99充電時間(時間)3型式検定合格番号第TP107号対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム適合フィルターW2A
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器
重松製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー
重松製作所¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360
山本光学¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業仕様ダクトホース、アルミカバー付き使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色グリーン定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)セルロース公称稼動時間(時間)9.2指定防護係数11
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360
山本光学¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)ポリカーボネート公称稼動時間(時間)9.2指定防護係数11
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6C稼働時間(時間)約12~22
バーサフロー フェイスシールドM207
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷視野が広く、耐衝撃性に優れたバイザーが顔や目を飛来物から守ります 軽量、コンパクトなので作業者の負担を軽減します 脱着・調整が容易に行えるダイヤル式ヘッドバンド付です用途塗装作業や粉体取扱作業に。トラスコ品番160-9121
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-855J+
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9057粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP95号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LS-880H専用仕様半面形適合LS-880H備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02
興研¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
逃電バイタスⅡ型トランクケース式
興研1式欠品中各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-P
興研¥249,800~税込¥274,780~1式31日以内出荷から89日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J
3M(スリーエム)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
3M バーサフロー 電動ファン TR-801J
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防毒
防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防塵
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
電動ファン付マスク
ユニット¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷面体部が軽いバッテリーセパレートタイプです。トラスコ品番737-3708機構呼吸追隋方式防護率(%)99.9%以上(S級)捕集効率(%)99.9以上(A級)(レベル1/2/3JIS T 8157電動ファン付呼吸用保護具適合フィルタ)
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク