絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 山本光学(39)
  • TRUSCO(27)
  • 理研オプテック(21)
  • トーアボージン(16)
  • ミドリ安全(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
  • 理研化学(7)
  • bolle(5)
  • OTOS(4)
  • 重松製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ノーブランド(3)
  • アックス(3)
  • UNIVET(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • KTC(2)
  • セフティー3(2)
  • TMC(2)
機能
  • 機能メガネ併用可
  • 機能UVカット(343)
  • 機能その他(24)
  • 機能つる伸縮可(58)
  • 機能ひさし/サイド付(23)
  • 機能バンド交換可(8)
  • 機能マスク併用可(109)
  • 機能レンズ交換可(70)
  • 機能レンズ角度調整可(11)
  • 機能曇り止め(358)
  • 機能耐薬品性(10)
  • 機能耐衝撃性(70)
  • 機能角度調整可(72)
  • 機能軽量型(53)
  • 機能防傷加工(221)
  • 機能静電気防止(14)
  • 機能鼻パッド有(88)
  • 機能鼻パッド調整可(20)
種類
  • 種類ゴーグル型(91)
  • 種類一眼型(55)
  • 種類二眼型(7)
  • 種類防災面(9)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(26)
  • その他(18)
  • アクリル(1)
  • アセチ(6)
  • アセテート(13)
  • セルロース(10)
  • ペトロイド・AF(12)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリカーボネート(105)
  • ミストレス(7)
  • 塩ビ(1)
  • 強化ガラス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(73件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプモノタロウ(133件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)理研オプテック(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
曇らないプロテクトグラス TMC曇らないプロテクトグラスTMC(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ワイドタイプ防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(29件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P理研オプテック(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
メガネ型フェイスシールド ノーブランドメガネ型フェイスシールドノーブランド(6件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。セット内容シールド×3枚、フレーム×1個機能曇り止め・メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(シールド)PET材質(部品)シールド取付:エラストマー
YG-5200 保護ゴーグル 山本光学YG-5200 保護ゴーグル山本光学(9件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴムフレーム色透明
保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)トラスコ品番416-2536質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
保護メガネ EE-70F-J 重松製作所保護メガネ EE-70F-J重松製作所(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパットトラスコ品番379-3702形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3アズワン品番6-8010-04RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727 山本光学保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727山本光学(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)57タイプメガネ併用可規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169加工硬化処理機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色テンプルカラー/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可材質(テンプル)ナイロン材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能材質(クッションバー)エラストマー質量(g)49寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)約2
かぶり型防災面 TRUSCOかぶり型防災面TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応) 山本光学セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応)山本光学(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様通気孔付トラスコ品番326-8071形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)イソプロピレンラバー再生紙使用マーク適合
防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(グラスタイプ)理研オプテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業機能メガネ併用可トラスコ品番859-8164材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー寸法(mm)180×74×89質量(g)82フレーム色シルバーレンズ厚さ(mm)2
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
一眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO一眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.2
ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学ゴーグル型保護メガネ YG-506山本光学(26件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。形状ゴーグル型フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)質量(g)74フレーム色ブラック
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)オーバーグラス型 保護メガネUVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ VS-304F ミドリ安全保護メガネ VS-304Fミドリ安全(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))付属品専用ポーチ質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177テンプル色グリーン材質(テンプル)プラスチック
塗装用ゴーグル YG-700 大塚刷毛製造塗装用ゴーグル YG-700大塚刷毛製造(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート仕様JIS規格外形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)フレーム色透明機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
3M OXオーバーグラス(12166) 3M(スリーエム)3M OXオーバーグラス(12166)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.0
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCOヘルメット取付け型防災面TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]児童用安全めがねアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷
形状一眼型材質ポリカーボネイト寸法(mm)135×130×50機能メガネ併用可
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付きトラスコ品番308-5597形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防じんゴーグル No.1200 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんゴーグル No.1200トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可
メガネ・ゴーグル・防災面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら