絞り込み
遮光度
- 1.2(5)
- 1.4(7)
- 1.7(7)
- 2(8)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(8)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(4)
- 12(2)
- 13(1)
ブランド
- リケン
- 山本光学(27)
- トーアボージン(22)
- TRUSCO(10)
- 日本光器製作所(NIKKO)(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- UVEX(ウベックス)(7)
- 理研オプテック(6)
- 理研化学(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- OTOS(5)
- SK11(5)
- マイト工業株式会社(3)
- イチネンTASCO(3)
- アークランドサカモト(2)
- 千吉(1)
- ブロードウォッチ(1)
- スワン[測定用品](1)
- UNIVET(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価
「遮光度」から絞り込む
1.2(5)
1.4(7)
1.7(7)
2(8)
3(9)
4(9)
5(8)
7(3)
10(3)
11(4)

遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P
リケン¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
リケン¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
自動遮光溶接面 かぶり型
リケン¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。ヘルメットなしで直接装着可能です。アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載その他【遮光前】#3トラスコ品番466-8752材質面体:耐熱性ナイロン使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池有効視野(mm)100×60遮光度#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.7 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.7)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9780材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.7RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 二眼式 RS-24U
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね 二眼式 RS-24LU
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネRS-XBL
リケン¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。快適性とジャストフィットを追求したフィッティングデザイン。軽量化28gで疲労を軽減。防塵マスクとの併用を想定したノーズ形状。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。レンズの交換が可能用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラック機能UVカット、防傷加工テンプル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ
リケン¥1,698税込¥1,8681組8日以内出荷遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。用途遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。材質ポリカーボネートレンズ色グリーン適合規格JIS T8141機能UVカット、防傷加工RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。視力矯正眼鏡の上から装着可能です。ツルの角度が調整可能です。仕様オールプラスチックトラスコ品番229-9786材質ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネートIR1.73長さ(mm)144~155幅(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)144~155レンズ色グリーンフレーム色ブルー機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工遮光度IR1.7テンプル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 二眼式
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね オーバーグラスタイプ S-100 IR3 パット付
リケン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷トラスコ品番467-3548材質フレーム/ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート(ハードコート)寸法(mm)159×61×162レンズ色グリーンフレーム色グリーン
遮光めがね オーバーグラスタイプ
リケン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷広視野フレームのオーバーグラスタイプです。軽作業用、見学者用の安全めがねに最適。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット仕様【メガネ併用】可材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)159高さ(mm)61機能UVカット
自動遮光面LCF用 替えフィルター
リケン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
遮光めがね 二眼式 104S3
リケン¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷表面硬度が高く、平面形状のため傷つきにくい強化ガラス製レンズです。シンプルな形状の側板付きモデルです。レンズの交換が可能です。UV99.9%カットはSPLレンズのみです。その他【強化ガラスSOLIDA#】3トラスコ品番467-3552材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)143高さ(mm)48奥行(mm)133適合規格JISフレーム色ブラウン