遮光メガネ :「アーク溶接用メガネ」の検索結果
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.4(4)
1.7(5)
2(7)
3(9)
4(8)
5(6)
6(1)
8(3)
10(2)
11(4)
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接面・遮光メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。