絞り込み
種別
- 20W形(2)
- 30W形(3)
- 30W形/30W形(1)
- 30W形/32W形(1)
- 30W形/40W形(1)
- 32W形(2)
- 32W形/40W形(1)
- 40W形(2)
- 41W形(3)
電球の種類
LED
蛍光灯(33)
光色
昼光色(4)
昼白色(3)
電球色(4)
点灯形
- インバーター形(Hf)(1)
- グロースタータ形(FL)(3)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(4)
- 50~60未満(3)
口金
- G10q(3)
- GZ10q(3)
G10q・GZ10q
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- エコデバイス(2)
- 東京メタル(2)
- エコリカ(1)
HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・東京メタル・エコリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
20W形(2)
30W形(3)
30W形/30W形(1)
30W形/32W形(1)
30W形/40W形(1)
32W形(2)
32W形/40W形(1)
40W形(2)
41W形(3)

LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ
エコデバイス(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から6日以内出荷LEDサークルランプお得な2本入りセット。管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
FHC41EL-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
FHC41ED-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
FHC41EN-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FCL20W用丸型LEDランプ
東京メタル¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
LEDサークライン
東京メタル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ