絞り込み
種別
- 10W形(3)
- 15W形(4)
- 16W形/20W形/30W形(2)
- 18W形(2)
- 20W形(21)
- 27WFDL形(1)
- 27W形(2)
- 30W形(6)
- 30W形/30W形(1)
- 30W形/32W形(1)
- 30W形/40W形(1)
- 32WFHT形(1)
- 32W形(5)
- 32W形/40W形(1)
- 40W形(38)
- 41W形(3)
- 55W形(2)
- 100W形(1)
- 110W形(1)
- その他(18)
- 種別をもっと見る
電球の種類
LED
コンパクト蛍光灯(18)
蛍光灯(195)
点灯形
- インバーター形(Hf)(10)
- グロースタータ形(FL)(28)
- ラピッドスタート形(FLR)(13)
光色
イエロー(3)
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(12)
昼光色(38)
昼白色(73)
温白色(8)
電球色(33)
口金
- G10q(3)
- G13(43)
- GX10q(6)
- GX16t-5(16)
- GX24Q(7)
- GY10q-6(1)
- GY10q-7(1)
- GY10q-9(1)
- GY10q-10(1)
- GZ10q(3)
- GZ16(1)
- R17d(4)
定格電力(W)
- 10未満(34)
- 10~20未満(56)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- エコリカ(14)
- エコ・トラスト・ジャパン(12)
- エコデバイス(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーム電機(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- 三菱電機(6)
- MG(旧エム・システム技研)(6)
- 光商事(6)
- 岩崎電気(4)
- 東芝ライテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 東京メタル(4)
- マキテック(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 日動工業(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- NDK(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
エコリカ・エコ・トラスト・ジャパン・エコデバイス・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・アイリスオーヤマ・三菱電機・MG(旧エム・システム技研)・光商事・岩崎電気・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・東京メタル・マキテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・OSRAM(オスラム)・NDK・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。

直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
40型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方色温度(K)5700光源寿命40000時間演色指数(Ra)85給電方式片側給電
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用形状直管管径(Φmm)25.5エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。演色指数(Ra)85電球の種類LED管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用
オーム電機(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。電球の種類LED種別40W形口金G13定格消費電力(W)20形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)8全光束(Lm)1100種別20型形状直管質量(g)120管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式演色指数(Ra)85給電方式片側給電
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
LED直管 グロー式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に電球の種類LED口金G13形状直管全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から9日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
OSRAM(オスラム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160材質ポリカーボネート長さ(mm)約1200形状直管全長(mm)約1200質量(g)約130管径(Φmm)26本体質量(kg)5.6入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式サイズ(mm)W1237×H182×150配光角度(°)330蛍光灯T8(Φ26mm)明るさ約2160lmRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80給電方式両側給電電源ユニット内蔵型
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ
エコリカ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7形状直管質量(g)430点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
LED直管ランプシステム
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個当日出荷種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ
エコリカ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ 昼光色
エコデバイス(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ
エコデバイス(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から6日以内出荷LEDサークルランプお得な2本入りセット。電球の種類LED光色昼光色管径(Φmm)29光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ40W相当
東京メタル¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに口金G13材質ガラス+飛散防止フィルム加工入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管LED20形1200タイプ昼光色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
40形 直管LED LS1200シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命