絞り込み
種別
  • 20W形(2)
  • 30W形(2)
  • 30W形/30W形(1)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形(1)
  • 32W形/40W形(1)
  • 40W形(1)
  • 41W形(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(31)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(3)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(1)
  • グロースタータ形(FL)(2)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 50~60未満(3)
口金
  • G10q(2)
  • GZ10q(3)
G10q・GZ10q
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • エコデバイス(2)
  • 東京メタル(2)
HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・東京メタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
20W形(2)
30W形(2)
30W形/30W形(1)
30W形/32W形(1)
30W形/40W形(1)
32W形(1)
32W形/40W形(1)
40W形(1)
41W形(3)
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDサークルランプお得な2本入りセット。
    管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EL-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
  • FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41ED-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
  • FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル

    FCL20W用丸型LEDランプ

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
    種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • LEDサークライン 東京メタル

    LEDサークライン

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
丸型蛍光灯