絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • ねじ止め(1)
灯数
  • 18
  • 1(56)
  • 2(45)
  • 3(38)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 208(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP65(1)
IP65
ブランド
  • センター商事(1)
センター商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18LEDソーラーパネルライト センター商事18LEDソーラーパネルライトセンター商事(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED
センサーライト