絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 旭光電機工業(7)
  • ELPA(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(3)
  • 90~100未満(2)
口金
  • E17
光色
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(11)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色電球色(4)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(6)
電球の種類
  • 電球の種類クリプトン(13)
クリプトン
電圧(V)
  • 100(11)
  • 110(13)
  • 220(2)
100・110・220
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満(10)
40~50未満(2)
50~60未満(9)
60~70未満(3)
90~100未満(2)
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
省エネクリプトンランプ25W型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ25W型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプ
省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球40W ELPAクリプトン球40WELPA
266税込293
1個
当日出荷
40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
クリプトンランプ PS35 旭光電機工業クリプトンランプ PS35旭光電機工業
419税込461
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
省エネクリプトン球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
クリプトン球50W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1個
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
729税込802
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ60W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)54周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
769税込846
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
519税込571
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
729税込802
1セット(2個)ほか
当日出荷から25日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ40W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)36周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
629税込692
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニランプ25W形クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
5日以内出荷
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業220VクリプトンランプPS35旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンランプ PS45 クリヤー 旭光電機工業クリプトンランプ PS45 クリヤー旭光電機工業
558税込614
1個
9日以内出荷
全長(mm)81定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンカラーレフ アンバー 旭光電機工業クリプトンカラーレフ アンバー旭光電機工業
859税込945
1個
9日以内出荷
全長(mm)68ガラス球:耐熱透明アンバ-定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンランプR45フロスト25W形 旭光電機工業クリプトンランプR45フロスト25W形旭光電機工業
689税込758
1個
9日以内出荷
全長(mm)68ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニランプ25W形フロスト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形フロストYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
359税込395
1個
4日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業ミニクリプトンPS35 220V フロスト旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
クリプトンボール球54Wホワイト 旭光電機工業クリプトンボール球54Wホワイト旭光電機工業
649税込714
1個
9日以内出荷
全長(mm)67ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球