絞り込み
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
口金
  • E17(6)
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(2)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(2)
電球の種類
  • 電球の種類クリプトン(6)
電圧(V)
  • 100
  • 110(8)
  • 220(1)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ELPA(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
20~30未満(1)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
50~60未満(2)
60~70未満(1)
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
クリプトン球40W ELPAクリプトン球40WELPA
266税込293
1個
当日出荷
40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
クリプトン球50W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1個
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
519税込571
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50
省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
クリプトン球