商品豆知識
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)99
質量(g)13
消費電力(W)3
口金E14
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。