絞り込み
光色
ブラック(4)
ブランド
- Hydrangea
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- NDK(1)
- NEBO(1)
- 東京メタル(2)
- 東芝ライテック(1)

ブラックライト投光器 ハイドレンジア ブラックライト6灯投光器
Hydrangea¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷置き型、固定型など、マルチに使用可能です。用途すぐに点灯するLEDの特性を活かし作業性が向上。
ブラックライト(高寿命タイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装しています。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)140色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)37電源単4形アルカリ乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ30mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(高出力タイプ・フォーカスコントロール機能付) 乾電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から5日以内出荷フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約165gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)124色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ30~340mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(高出力タイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷日本メーカーナイトライド社製チップ型の紫外線LEDを実装し、出力とコストパフォーマンスに優れたブラックライトです。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム全長(mm)140色ブラック電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ40mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(エコノミータイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になっています。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)140色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)37電源単4形アルカリ乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ40mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
蛍光灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら