絞り込み
吸着力
  • 10N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 18N(9)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 150N(15)
  • 180N(11)
  • 196N(13)
  • 200N(17)
  • 220N(10)
  • 350N(9)
  • 400N(13)
  • 600N(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • エスコ(2)
  • カネテック(2)
  • 下西製作所(2)
  • ラクテム(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウマグネットホルダ ネオジム磁石モノタロウ(38件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット付六角ボルト ラクテムマグネット付六角ボルトラクテム
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
81税込89
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様仕上:三価クロメート
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテムラクテム マグネット付六角ボルトラクテム
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
タイプめねじ
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
六角形永磁ホルダ カネテック六角形永磁ホルダカネテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
薄型電磁ホルダー 菱小薄型電磁ホルダー菱小
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコΦ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
吸着力(N)10エスコ品番EA781EH-12
Φ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
吸着力(N)10エスコ品番EA781EB-1
六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック六角形永磁ホルダ プレート付カネテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットホルダー