絞り込み
吸着力
  • 196N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(8)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(17)
  • 80N(11)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 147N(8)
  • 150N(15)
  • 180N(10)
  • 200N(17)
  • 220N(9)
  • 250N(8)
  • 400N(12)
ブランド
  • ラクテム(8)
  • テクノプラン(4)
  • BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付ラクテム
999税込1,099
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
簡易角型マグネットホルダ BeHAUS簡易角型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付ラクテム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付ラクテム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付ラクテム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付ラクテム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム付ラクテム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイブリッド電磁ホルダー テクノプランハイブリッド電磁ホルダーテクノプラン
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
簡易6角ホルダー テクノプラン簡易6角ホルダーテクノプラン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
V型ブロック テクノプランV型ブロックテクノプラン
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
マグネットホルダー