絞り込み
吸着力
  • 220N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(8)
  • 20N(23)
  • 30N(21)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(17)
  • 80N(11)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 147N(8)
  • 150N(15)
  • 180N(9)
  • 196N(13)
  • 200N(17)
  • 250N(8)
  • 400N(12)
ブランド
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 杉原産業(2)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類杉原産業
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N杉原産業
399税込439
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダー 薄型 TRUSCO電磁ホルダー 薄型TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
薄形電磁ホルダ カネテック薄形電磁ホルダカネテック
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)DC24
薄型電磁ホルダー 菱小薄型電磁ホルダー菱小
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
Φ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
吸着力(N)220エスコ品番EA781EH-20
Φ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
吸着力(N)220エスコ品番EA781EF-18外径(Φmm)(ネジ受け部)10ねじ寸法M5
85x 85x15mm/22kg マグネットホルダー エスコ85x 85x15mm/22kg マグネットホルダーエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
吸着力(N)220エスコ品番EA781BK-2
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットホルダー