絞り込み
吸着力
  • 400N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(8)
  • 20N(23)
  • 30N(21)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(17)
  • 80N(11)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 147N(8)
  • 150N(15)
  • 180N(9)
  • 196N(13)
  • 200N(17)
  • 220N(9)
  • 250N(8)
ブランド
  • カネテック(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 菱小(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
マグネットホルダー 菱小マグネットホルダー菱小
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSFNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSMNBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
吸着力(N)400エスコ品番EA781BK-20
35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダーエスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
吸着力(N)約400エスコ品番EA781BK-11
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。吸着力(N)400トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
27,980税込30,778
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
ハイブリッドホルダ カネテックハイブリッドホルダカネテック
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
マグネットホルダー