絞り込み
吸着力
  • 60N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(9)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 150N(15)
  • 180N(11)
  • 196N(13)
  • 200N(17)
  • 220N(10)
  • 350N(9)
  • 400N(13)
  • 600N(9)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 杉原産業(4)
  • エスコ(3)
  • テクノプラン(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウマグネットホルダ ネオジム磁石モノタロウ(38件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類杉原産業
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています取り付け用雄ねじを用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
669税込736
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
669税込736
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキ
マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSFNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSMNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/ 60N 強力マグネットエスコ
515税込567
1個
翌々日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ16 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ16 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
吸着力(N)60エスコ品番EA781EF-15外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
吸着力(N)60エスコ品番EA781EE-14
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型プレートマグネット テクノプラン小型プレートマグネットテクノプラン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
マグネットホルダー