絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(33)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 菱小(7)
  • 下西技研工業(5)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
吸着力
  • 5N(2)
  • 10N(2)
  • 20N(2)
  • 25N(2)
  • 30N(2)
  • 40N(3)
  • 49N(2)
  • 60N(3)
  • 83.4N(2)
  • 90N(2)
  • 95N(2)
  • 117.6N(2)
  • 147N(2)
  • 150N(2)
  • 176.5N(2)
  • 200N(3)
  • 220N(3)
  • 350N(3)
  • 400N(3)
  • 411.8N(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ133x28x89mm ハンドルマグネットエスコ(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコΦ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)エスコ(5件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
吸着力(N)78.5エスコ品番EA781EH-37
DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1個
当日出荷
吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコΦ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
吸着力(N)34.3エスコ品番EA781EH-36
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダーエスコ(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコΦ25x 3mm/M3 接極子プレートエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-21
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
Φ10x 4.5mm/  3mm/ 13N 強力マグネット エスコΦ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネットエスコ
185税込204
1個
翌々日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/410N 強力マグネットエスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/200N 強力マグネットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ20x  6mm/140N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/140N 強力マグネットエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネットエスコ
805税込886
1個
欠品中
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット エスコΦ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
翌々日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコΦ40x 5mm/M4 接極子プレートエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-23
Φ30x 4mm/M4 接極子プレート エスコΦ30x 4mm/M4 接極子プレートエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-22
Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
吸着力(N)550エスコ品番EA781EH-32
Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
吸着力(N)150エスコ品番EA781EH-31
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/ 95N 強力マグネットエスコ
750税込825
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット エスコΦ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネットエスコ
510税込561
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EB-4
Φ30x 25mm マグネット(ネオジウム) エスコΦ30x 25mm マグネット(ネオジウム)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
吸着力(N)147エスコ品番EA781DA-2
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
550N 電磁マグネットホルダー エスコ550N 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-16
30kg マグネットホルダー(切替式) エスコ30kg マグネットホルダー(切替式)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740アズワン品番65-2218-24
Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/350N 強力マグネットエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/ 60N 強力マグネットエスコ
515税込567
1個
翌々日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ32x  7mm/M6/250N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/M6/250N 強力マグネットエスコ
2,500税込2,750
1個
欠品中
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ25x  7mm/M5/135N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/M5/135N 強力マグネットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネットエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコΦ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネットエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
Φ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/5.5mm/500N 強力マグネットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
Φ32x   7mm/5.5mm/310N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/5.5mm/310N 強力マグネットエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
当日出荷
吸着力(N)575エスコ品番EA984CM-3
マグネットホルダー