絞り込み
吸着力
  • 9N(1)
  • 10N(1)
  • 30N(1)
  • 50N(1)
  • 70N(1)
  • 100N(2)
  • 220N(1)
  • 250N(1)
  • 400N(1)
  • 500N(1)
  • 800N(1)
  • 1000N(1)
  • 1200N(1)
  • 2000N(1)
  • 3300N(1)
ブランド
  • 菱小
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(141)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(33)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • 二六製作所(20)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • RS PRO(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • 下西技研工業(4)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永電磁ホルダー用整流器 菱小

    永電磁ホルダー用整流器

    菱小
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
    用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。幅(mm)230高さ(mm)100奥行(mm)155入力電圧(V)単相 AC100
  • 電磁ホルダー用整流器 菱小

    電磁ホルダー用整流器

    菱小
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    交流電源を入力し直流を出力します。
    用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
  • 薄型電磁ホルダー 菱小

    薄型電磁ホルダー

    菱小
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。仕様回り止穴:6キリ深6質量(kg)2.7電流(A)0.35電圧(V)90吸着力(N)3300 (330kgf)取付ねじM12 深20
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
    用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
  • 整流器 菱小

    整流器

    菱小
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    交流電源を入力し直流を出力します。
    用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
マグネットホルダー