カテゴリ
絞り込み
吸着力
- 10N(3)
- 12N(1)
- 16N(1)
- 20N(2)
- 50N(2)
- 100N(4)
- 120kg(1)
- 130N(1)
- 150N(1)
- 220N(2)
- 250N(2)
- 400N(2)
- 500N(3)
- 800N(5)
- 1000N(3)
- 1100N(1)
- 1200N(3)
- 1400N(1)
- 1500N(1)
- 2000N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- 菱小
- モノタロウ(38)
- カネテック(451)
- エスコ(186)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る

永磁リフティングマグネット PLS
菱小¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
ハンドマグネット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から7日以内出荷(KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
セーフティガイドマグネット
菱小¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着。・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます用途・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用。・鋼板と距離を保ちながら搬送できる寸法(mm)L=1006、W=55、D=55質量(kg)約 1.0シャフトカーボン番号ストック:S9421059寸法A(°)91.7吸着力(N/cm2[kgf/cm2])最大約981[100]使用磁石ネオジウム磁石
三相脱磁器
菱小¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効 三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します用途残留磁気を除去させる装置幅(mm)□320質量(kg)10容量約3.4/2.9高さ(mm)235電源3相AC200(50/60Hz)定格使用時間8時間(7H連続・1H休止)
減衰型脱磁装置
菱小¥549,800~税込¥604,780~1台8日以内出荷ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
トンネル型脱磁器
菱小¥369,800~税込¥406,780~1台8日以内出荷ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)時間定格連続
テーブル型脱磁器
菱小¥92,980~税込¥102,278~1台7日以内出荷から8日以内出荷取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる用途ワークの残留磁気を除去させる装置
マグネットクリーナー
菱小¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。仕様ON-OFF切換:有質量(kg)1.2
マグネットバー
菱小¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
マグネットプレート
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
永磁ローラー
菱小¥15,980~税込¥17,578~1台7日以内出荷取り付けが簡単です。 磁力は半永久的です。 鋼板搬送、保持に最適です。 鋼管用V型ローラーも製作しております。用途鋼板・鋼管の搬送やスリップ防止、ラインの増減速などに使用します。
永電磁ホルダー用整流器
菱小¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。幅(mm)230高さ(mm)100奥行(mm)155入力電圧(V)単相 AC100
薄型電磁ホルダー
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷から10日以内出荷KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
丸形電磁ホルダー
菱小¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。仕様回り止穴:6キリ深6質量(kg)2.7電流(A)0.35電圧(V)90吸着力(N)3300 (330kgf)取付ねじM12 深20
丸形電磁ホルダー
菱小¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から28日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
電磁リフティングマグネット用電源装置
菱小¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)160電流(A)5出力電圧(V)DC180、DC90入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
丸形電磁リフティングマグネット(小型)
菱小¥74,980~税込¥82,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下アタッチメント山・谷吊り共用
永磁リフティングマグネット
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
バッテリーリフティングマグネット
菱小¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに付属品比重計 1本質量(kg)170定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)バッテリー44B19R (充電器は別売りです)操作方法自動 ・ 手動 切替式
マグネットスペーサー
菱小¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
マグネットVブロック
菱小¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット桝形ブロック
菱小¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面用途測定、ケガキなど、保持具として最適
マグネットクリーナー
菱小¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から7日以内出荷ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
マグネットガード
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
マグネットハンドリフマー
菱小¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
マグネットアングルクランプ
菱小¥26,880~税込¥29,568~1台6日以内出荷から7日以内出荷溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
ミニ六角ホルダー
菱小¥4,198~税込¥4,618~1台7日以内出荷45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
マグネット六角ホルダー
菱小¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適寸法(mm)108×108×(141)質量(kg)5.6吸着力(N[kgf])800[80]吸着部サイズ六面吸着
ハイパワーホルダー
菱小¥1,598~税込¥1,758~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
マグネットホルダー
菱小¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
マグネットベース
菱小¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
マグセット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
マグネットホルダー
菱小¥4,998~税込¥5,498~1台7日以内出荷ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用