電磁ホルダー (7) 永電磁ホルダー (3) ブランド: カネテック価格: 50,000~100,000円すべて解除
電磁ホルダ高速制御装置 カネテック 翌々日出荷
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途 標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適 トラスコ品番 756-6298 幅(mm) 55 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 175 タイプ 逆励磁回路 奥行(mm) 160 出力電圧(V) DC0~24/0~6 入力電圧(V) 単相100~220 出力電流(A) 3
整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック 当日出荷 から 4日以内出荷
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途 交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) タイプ 標準タイプ 入力電圧(V) 単相100
ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック 4日以内出荷
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。 トラスコ品番 836-1496 2018年トラスコ掲載ページ 1 1154
電磁ホルダ KE-K カネテック 4日以内出荷
用途 上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。
自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V) DC24 適合電装品 KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24 使用率(%) 連続100% ED
V形電磁ホルダ カネテック 41日以内出荷
用途 吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。 使用率(%) 100%ED
永電磁ホルダ 角形タイプ カネテック 61日以内出荷
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途 各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。 吸着力(N) 250 寸法(mm) 50×50×50 適合 (整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24 トラスコ品番 406-3465 質量(kg) 0.75 電流(A) 0.43 電圧(V) DC24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 50×50×50
電磁ホルダ カネテック 30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 使用率(%) 100ED
ハイブリッドホルダ カネテック 30日以内出荷
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途 ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合 (整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 タイプ コード上面引出し仕様 電圧(V) DC24 使用率(%) 100ED
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ