絞り込み
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(148)
  • カネテック(59)
  • ラクテム(33)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 菱小(7)
  • 下西技研工業(5)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
吸着力
  • 0.3N(1)
  • 0.4N(1)
  • 1.7N(1)
  • 7.8N(2)
  • 49N(2)
  • 98N(2)
  • 108N(1)
  • 117.6N(2)
  • 147N(5)
  • 176N(2)
  • 196N(4)
  • 294N(6)
  • 343N(2)
  • 392N(2)
  • 490N(4)
  • 784N(4)
  • 980N(6)
  • 1078N(1)
  • 1274N(2)
  • 1470N(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨糸ホルダー テクノプラン墨糸ホルダーテクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドマグネット テクノプランハンドマグネットテクノプラン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドレッサーホルダー テクノプランドレッサーホルダーテクノプラン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
吸着力(N)784
定規ホルダー テクノプラン定規ホルダーテクノプラン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ノズルホルダー テクノプランノズルホルダーテクノプラン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
電磁ホルダー テクノプラン電磁ホルダーテクノプラン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン丸型マグネットバータップ穴有りテクノプラン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
角型マグネットバー テクノプラン角型マグネットバーテクノプラン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン超強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー タップ穴付 テクノプラン丸型マグネットバー タップ穴付テクノプラン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー テクノプラン超強磁力マグネットバーテクノプラン
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー テクノプラン丸型マグネットバーテクノプラン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン丸型マグネットバー 密閉溶接タイプテクノプラン
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン超強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
33,980税込37,378
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン耐熱型強磁力マグネットバーテクノプラン
33,980税込37,378
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
角形マグネットホルダー テクノプラン角形マグネットホルダーテクノプラン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
超強磁力マグネットバー テクノプラン超強磁力マグネットバーテクノプラン
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
吊下プレートマグネット テクノプラン吊下プレートマグネットテクノプラン
219,800税込241,780
1個
91日以内出荷
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
角型マグネットバー テクノプラン角型マグネットバーテクノプラン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
強磁力マグネットバー テクノプラン強磁力マグネットバーテクノプラン
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
吊下プレートマグネット テクノプラン吊下プレートマグネットテクノプラン
159,800税込175,780
1個
91日以内出荷
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)高さ(mm)74吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
ハイブリッド電磁ホルダー テクノプランハイブリッド電磁ホルダーテクノプラン
139,800税込153,780
1個
62日以内出荷
磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
電磁ホルダー整流器 テクノプラン電磁ホルダー整流器テクノプラン
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
電磁ホルダー整流器 テクノプラン電磁ホルダー整流器テクノプラン
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
電流(A)出力 3電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
ハイブリッド電磁ホルダー テクノプランハイブリッド電磁ホルダーテクノプラン
15,980税込17,578
1個
62日以内出荷
永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
電磁ホルダー整流器 テクノプラン電磁ホルダー整流器テクノプラン
169,800税込186,780
1個
62日以内出荷
微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動)入力電圧(V)単相AC100電流容量(A)3端子外部制御:有り
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】テクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄型強力簡易型ホルダ テクノプラン薄型強力簡易型ホルダテクノプラン
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
吸着力(N)1862
薄型簡易型ホルダ テクノプラン薄型簡易型ホルダテクノプラン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
吸着力(N)1320
耐熱型マグネットホルダー テクノプラン耐熱型マグネットホルダーテクノプラン
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
吸着力(N)980
丸型マグネットバー テクノプラン丸型マグネットバーテクノプラン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
簡易型ホルダー テクノプラン簡易型ホルダーテクノプラン
639税込703
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
簡易型ホルダ テクノプラン簡易型ホルダテクノプラン
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
吸着力(N)980
角型マグネットバータップ穴有り テクノプラン角型マグネットバータップ穴有りテクノプラン
19,980税込21,978
1個
94日以内出荷
マグネットキャッチャー テクノプランマグネットキャッチャーテクノプラン
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
吸着力(N)147
チャックブロック テクノプランチャックブロックテクノプラン
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
マグネットホルダー