絞り込み
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(1)
  • ECLIPSE MAGNETICS(29)
  • カネテック(25)
  • 菱小(7)
  • SK(新潟精機)(4)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • 東安(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ラクテム(1)
  • Earth-Chain(1)
吊上能力(kg)
  • (アングル材)70(1)
  • (アングル材)154(1)
  • (アングル材)230(1)
  • (アングル材)370(1)
  • (丸鋼)35(1)
  • (丸鋼)50(1)
  • (丸鋼)100(1)
  • (丸鋼)150(1)
  • (丸鋼)300(1)
  • (丸鋼)500(1)
  • (鋼板)100(2)
  • (鋼板)200(3)
  • (鋼板)300(2)
  • (鋼板)600(3)
  • (鋼板)1000(2)
  • (鋼板)1200(1)
  • (鋼板)1500(1)
  • (鋼板)1800(1)
  • (鋼板)2000(2)
  • (鋼板)3000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリフティングマグネット テクノプランハンドリフティングマグネットテクノプラン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
64,980税込71,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
アタッチメント付永磁リフティングマグネット テクノプランアタッチメント付永磁リフティングマグネットテクノプラン
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
永磁式リフティングマグネット テクノプラン永磁式リフティングマグネットテクノプラン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが できます。
寸法(mm)231x92x91質量(kg)15能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下吊上能力(kg)平鋼:500最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200ハンドル長さ(mm)176
リフティングマグネット テクノプランリフティングマグネットテクノプラン
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
丸形電磁リフティングマグネット テクノプラン丸形電磁リフティングマグネットテクノプラン
55,980税込61,578
1個
92日以内出荷
着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60
丸形電磁リフティングマグネット テクノプラン丸形電磁リフティングマグネットテクノプラン
94,980税込104,478
1個
91日以内出荷
着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
定格電圧(V)DC180
バッテリー式リフティングマグネット テクノプランバッテリー式リフティングマグネットテクノプラン
419,800税込461,780
1個
91日以内出荷
【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!
付属品充電器一式電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12バッテリー容量(Ah)12V 24
カム式リフティングマグネット テクノプランカム式リフティングマグネットテクノプラン
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷

マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります

リフマ(リフティングマグネット)