絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(13)
  • スーパーツール(20)
  • TRUSCO(18)
  • SSPOWER(9)
  • 土牛(8)
  • シンワ測定(7)
  • SK11(7)
  • 下西製作所(6)
  • ニューストロング販売(5)
  • KTC(4)
  • 菱小(4)
  • エスコ(3)
  • テクノプラン(3)
  • マグネテックジャパン(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Strong Tool(2)
  • はくでん(2)
吸着力
  • 24.5N(1)
  • 49N(1)
  • 60N(1)
  • 150N(1)
  • 250N(1)
  • 800N(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグハンド カネテックマグハンドカネテック(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
マグハンド 耐熱仕様 カネテックマグハンド 耐熱仕様カネテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。吸着力(N)-幅(mm)112奥行(mm)112材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
小型マグネットプレート カネテック小型マグネットプレートカネテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック丸形格子形マグネットKGM-C型カネテック
59,980税込65,978
1個
当日出荷
・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック超高磁力マグネット棒(二重管)カネテック
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
マグネット棒鉄粉クリーナ カネテックマグネット棒鉄粉クリーナカネテック
3,190税込3,509
1個
4日以内出荷
サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック吊下プレートマグネット(KPMJ形)カネテック
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷から39日以内出荷
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)
プレートマグネットフラット型 カネテックプレートマグネットフラット型カネテック
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
角格子形マグネット カネテック角格子形マグネットカネテック
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
マグハンド ロングタイプ カネテックマグハンド ロングタイプカネテック
28,980税込31,878
1本
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック丸形格子形マグネット KGM-CF型カネテック
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mmタイプ標準形タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
HMCー10A,50A用  バネ カネテックHMCー10A,50A用 バネカネテック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
チップマグクリーン カネテックチップマグクリーンカネテック
329,800税込362,780
1台
50日以内出荷
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
619,800税込681,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
499,800税込549,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)カネテック
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から75日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力タイプ)カネテック
579,800税込637,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力タイプ)カネテック
459,800税込505,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準タイプ) カネテックマグクリーン (標準タイプ)カネテック
219,800税込241,780
1台
当日出荷から50日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
追加工フリー角形永磁チャック カネテック追加工フリー角形永磁チャックカネテック
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)85
高性能ノズルホルダ カネテック高性能ノズルホルダカネテック
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。
寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
バッテリーエース カネテックバッテリーエースカネテック
769,800税込846,780
1個
9日以内出荷
操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
スパイラルマグネットコンベア カネテックスパイラルマグネットコンベアカネテック
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ハンディホルダ HMPシリーズ カネテックハンディホルダ HMPシリーズカネテック
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプカネテック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応吸着力(N[kgf])49(5)トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプカネテック
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応吸着力(N[kgf])24.5(2.5)トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
雷靭具用オプション品上部ワークサポーター カネテック雷靭具用オプション品上部ワークサポーターカネテック
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター カネテック雷靭具用オプション品 上部ワークサポーターカネテック
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途上部ワークサポーターも対応可能トラスコ品番166-1699質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプ球状(SR50)
ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテックハンディサポートジャッキ雷靭具カネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
タンク清掃用プレートマグネット カネテックタンク清掃用プレートマグネットカネテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番125-6730材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)120高さ(mm)23奥行(mm)93表面磁束密度(T)0.15
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック耐熱高磁力角格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック耐熱高磁力丸格子形マグネットカネテック
599,800税込659,780
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力丸格子形マグネット カネテック高磁力丸格子形マグネットカネテック
439,800税込483,780
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
1,498,000税込1,647,800
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力角格子形マグネット カネテック超高磁力角格子形マグネットカネテック
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面仕上げ#400 バフ仕上
磁選機器