絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • カネテック(87)
  • スーパーツール(20)
  • SSPOWER(9)
  • 土牛(8)
  • シンワ測定(7)
  • 下西製作所(7)
  • SK11(7)
  • ニューストロング販売(5)
  • KTC(4)
  • 菱小(4)
  • エスコ(3)
  • テクノプラン(3)
  • マグネテックジャパン(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Strong Tool(2)
  • はくでん(2)
吸着力
  • 10N(1)
  • 29.4N(2)
  • 30N(1)
  • 40N(1)
  • 50N(1)
  • 61N(1)
  • 100N(1)
  • 140N(1)
  • 250N(2)
  • 400N(1)
  • 2000N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニハンドマグネット TRUSCOミニハンドマグネットTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業吸着力(N)40トラスコ品番287-0690寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180質量(g)557材質(表面)ナイロン+ABS
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
プレス板脱着工具用スプリング TRUSCOプレス板脱着工具用スプリングTRUSCO(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,898税込5,388
1個
欠品中
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
マグネットハンド(アンテナタイプ) TRUSCOマグネットハンド(アンテナタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。吸着力(N)10材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
簡易型マグネットプレート TRUSCO簡易型マグネットプレートTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)ほか
当日出荷
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品寸法(mm)130×52×15
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
サニタリ・マグネット棒 TRUSCOサニタリ・マグネット棒TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
ハンドマグネットクリーナー TRUSCOハンドマグネットクリーナーTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
柄付ハンドマグネット TRUSCO柄付ハンドマグネットTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70
ハンドマグネット ハンドル付き TRUSCOハンドマグネット ハンドル付きTRUSCO(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
欠品中
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金全長(mm)960質量(kg)1.6吸着力(N)30底径(Φmm)97
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCOハンドマグネット(キャスター付)TRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
ハンドリフト TRUSCOハンドリフトTRUSCO
57,980税込63,778
1個
当日出荷
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。吸着力(N)横引:500吊上:2000台座寸法(mm)140×100×32質量(kg)2.5トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型) 強力型TRUSCO
119,800税込131,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒 TRUSCOサニタリーマグネット棒TRUSCO
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
磁選機器