マグネット棒TRUSCO当日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
サニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
柄付ハンドマグネットTRUSCO当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70
サニタリ・マグネット棒TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
マグネットハンドTRUSCO当日出荷
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ1 1192
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
プレート磁石二六製作所税込¥12,078¥10,980