絞り込み
吸着力
  • 200N
  • 10N(3)
  • 18N(4)
  • 20N(4)
  • 30N(4)
  • 80N(6)
  • 100N(4)
  • 150N(4)
  • 180N(5)
  • 220N(7)
  • 294N(4)
  • 350N(6)
  • 400N(7)
  • 490N(4)
  • 600N(5)
  • 980N(5)
  • 1000N(3)
  • 1500N(4)
  • 2000N(5)
  • 3300N(4)
ブランド
  • エスコ(3)
  • カネテック(2)
  • 下西技研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/200N 強力マグネットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
電磁ホルダー カネテック電磁ホルダーカネテック
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)DC24
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー エスコΦ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダーエスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
吸着力(N)200エスコ品番EA781EG-1
ハイブリッドホルダ カネテックハイブリッドホルダカネテック
52,980税込58,278
1台
30日以内出荷
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

電磁ホルダー