絞り込み
ブランド
  • カネテック(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジタ(1)
  • 下西技研工業(1)
吸着力
  • 80N
  • 10N(3)
  • 18N(4)
  • 20N(4)
  • 30N(4)
  • 100N(4)
  • 150N(4)
  • 180N(5)
  • 200N(6)
  • 220N(7)
  • 294N(4)
  • 350N(6)
  • 400N(8)
  • 490N(4)
  • 600N(5)
  • 980N(5)
  • 1000N(3)
  • 1500N(4)
  • 2000N(6)
  • 3300N(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
80N
180N(5)
200N(6)
220N(7)
350N(6)
400N(8)
600N(5)
980N(5)
2000N(6)
3300N(4)
吸着力をもっと見る
丸型電磁石 FSGP型 フジタ丸型電磁石 FSGP型フジタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
電磁ホルダー 薄型 TRUSCO電磁ホルダー 薄型TRUSCO
7,798税込8,578
1個
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
薄形電磁ホルダ カネテック薄形電磁ホルダカネテック
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)DC24
Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコΦ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
吸着力(N)80エスコ品番EA781EH-16
薄型電磁ホルダ カネテック薄型電磁ホルダカネテック
18,980税込20,878
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

電磁ホルダー