絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(22)
  • 63(2)
許容荷重(daN)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(10)
  • 150(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(11)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
  • 車輪タイプ双輪(6)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(14)
取付高(mm)
  • 77
  • 65(205)
  • 68(165)
  • 70(120)
  • 85(294)
  • 90(109)
  • 92(159)
  • 93(259)
  • 95(152)
  • 97(141)
  • 100(139)
  • 103(120)
  • 122(219)
  • 126(204)
  • 132(270)
  • 144(319)
  • 168(213)
  • 177(308)
  • 190(301)
  • 198(376)
  • 250(336)
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 21(4)
  • 25(6)
  • 27(2)
  • 28(10)
  • 46(2)
11・21・25・27・28・46
金具仕上
  • 三価ユニクロ(17)
  • 亜鉛メッキ(4)
三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ユーエイキャスター(18)
  • ハンマーキャスター(4)
  • TRUSCO(2)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
649税込714特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
879税込967
1個
12日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
999税込1,099
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) TRUSCOプレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
プレート式ボールキャスター(ウレタン車) TRUSCOプレート式ボールキャスター(ウレタン車)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
929税込1,022
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番809-3506車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番809-3509車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
679税込747
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3493車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
799税込879
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3499車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番809-3505車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
829税込912
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3496車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3502車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番809-3508車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター