絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(109)
  • 63(4)
  • 65(8)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(77)
許容荷重(daN)
  • 10(9)
  • 20(10)
  • 30(9)
  • 49(3)
  • 50(31)
  • 50.014(4)
  • 60(87)
  • 60.017(2)
  • 70(10)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 117.6(6)
  • 120(3)
  • 150(3)
  • 160(9)
  • 166.71(2)
  • 200(8)
  • 245(3)
  • 250(5)
材質(車輪)
  • その他(4)
  • ウレタン(71)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(34)
  • ナイロン(64)
  • フェノール(7)
  • 樹脂(8)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(134)
ストッパー
  • あり(51)
  • なし(108)
取付高(mm)
  • 68(25)
  • 70(23)
  • 72(12)
  • 74(29)
  • 77(10)
  • 78(5)
  • 82(10)
  • 102(3)
  • 103(3)
  • 122(21)
  • 123(4)
  • 126(33)
  • 128(11)
  • 132(3)
  • 140~165(3)
  • 144~169(4)
  • 147~165(3)
  • 150~165(3)
  • 151~169(4)
  • 154~169(4)
68・70・72・74・77・78・82・102・103・122・123・126・128・132・140~165・144~169・147~165・150~165・151~169・154~169・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 28
  • 16(85)
  • 20(294)
  • 21(368)
  • 25(680)
  • 26(138)
  • 27(454)
  • 30(152)
  • 32(822)
  • 34(161)
  • 35(322)
  • 36(95)
  • 38(624)
  • 40(582)
  • 42(316)
  • 43(92)
  • 44(132)
  • 45(364)
  • 46(106)
  • 50(353)
金具仕上
  • その他(1)
  • クロームメッキ(21)
  • ステンレス(30)
  • ユニクロメッキ(8)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(52)
その他・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(120)
  • ワコーパレット(14)
  • TRUSCO(13)
  • 内村製作所(12)
  • ナンシン(10)
  • 東正車輛(6)
  • ハンマーキャスター(5)
  • イノアック(4)
  • 金沢車輌(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 栃木屋(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • ヨドノ(1)
  • 岡本工機(1)
ユーエイキャスター・ワコーパレット・TRUSCO・内村製作所・ナンシン・東正車輛・ハンマーキャスター・イノアック・金沢車輌・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
779税込857
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
低床重荷 THHシリーズ ナンシン低床重荷 THHシリーズナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
659税込725
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ナイロン車輪)東正車輛(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式固定ストッパー
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) Sユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターSR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
439税込483
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター