絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ユーエイキャスター(67)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(54)
  • ナンシン(20)
  • TRUSCO(18)
  • ワコーパレット(12)
  • ハンマーキャスター(10)
  • ヨドノ(9)
  • 東正車輛(6)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 内村製作所(2)
  • 東北車輌(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(71)
  • 125(10)
  • 130(74)
  • 150(60)
  • 151(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(24)
  • ウレタン(59)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(80)
  • ナイロン(25)
  • フェノール(9)
  • ポリブタジエンゴム(1)
  • 樹脂(2)
  • 耐熱用クロロプレンゴム(1)
許容荷重(daN)
  • 180
  • 20(153)
  • 30(387)
  • 40(441)
  • 50(522)
  • 60(620)
  • 70(379)
  • 80(298)
  • 98(199)
  • 100(319)
  • 120(492)
  • 150(366)
  • 160(398)
  • 196(196)
  • 200(242)
  • 245(182)
  • 250(241)
  • 294(181)
  • 300(298)
  • 400(173)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(115)
  • 車輪タイプ双輪(1)
車輪幅(mm)
  • 27(1)
  • 29(3)
  • 30(5)
  • 32(30)
  • 34(11)
  • 35(10)
  • 38(36)
  • 40(62)
  • 42(16)
  • 44(2)
  • 45(9)
  • 64(1)
  • 73(1)
  • 140(1)
27・29・30・32・34・35・38・40・42・44・45・64・73・140
取付高(mm)
  • 98(1)
  • 107(2)
  • 128(1)
  • 137(1)
  • 144(38)
  • 145(1)
  • 165(1)
  • 168(7)
  • 170(1)
  • 171(2)
  • 177(55)
  • 178(3)
  • 178.5(1)
  • 187(3)
  • 190(41)
  • 196(1)
  • 198(10)
  • 219(1)
  • 260(2)
  • 305(1)
98・107・128・137・144・145・165・168・170・171・177・178・178.5・187・190・196・198・219・260・305
ストッパー
  • あり(53)
  • なし(75)
あり・なし
金具仕上
  • ステンレス(18)
  • ユニクロメッキ(25)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(43)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重モノタロウ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
2,432税込2,675
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重モノタロウ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状固定車ストッパー無し
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付プレート式自在
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,790税込9,669
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HJ、HK、HJSシャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)52
キャスター