絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 180
  • 25(59)
  • 32(71)
  • 38(103)
  • 40(290)
  • 50(1,211)
  • 60(115)
  • 65(942)
  • 75(1,592)
  • 80(96)
  • 85(130)
  • 100(2,109)
  • 125(1,036)
  • 127(40)
  • 130(584)
  • 150(1,544)
  • 160(47)
  • 200(854)
  • 250(216)
  • 300(129)
許容荷重(daN)
  • 200(3)
  • 215.6(3)
  • 220(7)
  • 225(3)
  • 225.55(6)
  • 230.3(3)
  • 235.4(10)
  • 245.2(3)
  • 264.77(3)
  • 274.6(3)
  • 318.716(3)
  • 323.6(3)
  • 343(4)
  • 421.4(3)
  • 421.68(5)
  • 421.7(3)
  • 470.4(5)
  • 470.7(10)
  • 470.719(6)
  • 607.6(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(8)
  • ウレタン(19)
  • ゴム(45)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(54)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(44)
取付高(mm)
  • 214(2)
  • 215(2)
  • 219(3)
  • 225(4)
  • 230(15)
  • 235(4)
  • 240(12)
214・215・219・225・230・235・240
車輪幅(mm)
  • 21(1)
  • 40(1)
  • 42(6)
  • 45(30)
  • 46(8)
  • 50(10)
  • 51(7)
  • 63(4)
  • 64(8)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 76(9)
  • 140(1)
21・40・42・45・46・50・51・63・64・65・75・76・140
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(11)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(26)
  • 岡本工機(23)
  • ハンマーキャスター(10)
  • 東正車輛(8)
  • イノアック(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ナンシン(4)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • 東北車輌(1)
ヨドノ・岡本工機・ハンマーキャスター・東正車輛・イノアック・イマオコーポレーション・ナンシン・エスコ・オーエッチ工業・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業OHK型プレス製固定車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)岡本工機(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)岡本工機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付岡本工機
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
8,098税込8,908
1個
当日出荷から10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
キャスター