絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(78)
  • 東北車輌(28)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(26)
  • 岡本工機(25)
  • エスコ(19)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(16)
  • Blickle(ブリックレ)(15)
  • オーエッチ工業(12)
  • 東正車輛(12)
  • イノアック(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(10)
  • 京町産業車輌(9)
  • ナンシン(9)
  • テンテキャスター(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 永瀬工場(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 25(60)
  • 32(75)
  • 38(103)
  • 40(301)
  • 50(1,303)
  • 60(142)
  • 65(979)
  • 75(1,790)
  • 80(129)
  • 85(130)
  • 100(2,373)
  • 125(1,127)
  • 127(42)
  • 130(732)
  • 150(1,876)
  • 160(83)
  • 180(130)
  • 200(1,169)
  • 300(182)
材質(車輪)
  • MCナイロン(15)
  • ウレタン(85)
  • ゴム(78)
  • ナイロン(9)
  • 鋳物(イモノ)(16)
許容荷重(daN)
  • 294(9)
  • 323(8)
  • 330(8)
  • 333.4(8)
  • 392(5)
  • 451.1(5)
  • 460.91(6)
  • 490(14)
  • 500(5)
  • 637(13)
  • 666.85(6)
  • 680(7)
  • 882(19)
  • 980(13)
  • 1029.69(8)
  • 1049.312(5)
  • 1176(5)
  • 1225.8(5)
  • 1225.83(9)
  • 2353.596(6)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(91)
  • 車輪タイプ双輪(7)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 36(4)
  • 44(5)
  • 45(25)
  • 48(17)
  • 50(38)
  • 51(16)
  • 54(9)
  • 60(23)
  • 63(4)
  • 64(15)
  • 65(27)
  • 73(4)
  • 74(3)
  • 75(29)
  • 76(23)
  • 80(12)
  • 89(15)
  • 90(21)
  • 102(4)
32・36・44・45・48・50・51・54・60・63・64・65・73・74・75・76・80・89・90・102・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 29.5(1)
  • 290(2)
  • 293(1)
  • 295(5)
  • 300(15)
  • 302(7)
  • 304(1)
  • 305(47)
  • 312(6)
  • 314(6)
  • 315(48)
  • 316(2)
  • 320(8)
  • 321(2)
  • 325(6)
  • 327(3)
  • 330(5)
  • 365(2)
  • 374(2)
  • 2950(1)
29.5・290・293・295・300・302・304・305・312・314・315・316・320・321・325・327・330・365・374・2950・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(17)
  • なし(114)
あり・なし
金具仕上
  • その他(3)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(16)
  • 亜鉛メッキ(2)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
9,898税込10,888
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)岡本工機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業OHK型プレス製固定車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
キャスター