絞り込み
車輪径(Φmm)
- 250
- 25(53)
- 32(66)
- 38(96)
- 40(275)
- 50(1,172)
- 60(109)
- 63(37)
- 65(914)
- 75(1,550)
- 80(84)
- 85(128)
- 100(2,042)
- 125(1,005)
- 127(43)
- 130(577)
- 150(1,513)
- 180(94)
- 200(816)
- 300(127)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 26(4)
- 33(6)
- 260(4)
- 294(8)
- 323(10)
- 330(8)
- 333.2(6)
- 333.4(9)
- 372.653(4)
- 490(16)
- 500(6)
- 637(12)
- 666.9(4)
- 833.565(5)
- 882(12)
- 980(13)
- 1029.69(5)
- 1225.8(5)
- 1225.83(7)
- 2353.596(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(14)
- ウレタン(74)
- ゴム(70)
- ナイロン(7)
- 鋳物(イモノ)(8)
車輪タイプ
単輪(80)
双輪(4)
空気入り(3)
ストッパー
- あり(16)
- なし(93)
取付高(mm)
- 29.5(1)
- 275(1)
- 290(2)
- 293(1)
- 295(5)
- 300(12)
- 302(7)
- 304(1)
- 305(40)
- 312(2)
- 315(24)
- 316(2)
- 320(4)
- 321(2)
- 325(3)
- 330(4)
- 374(2)
- 2950(1)
29.5・275・290・293・295・300・302・304・305・312・315・316・320・321・325・330・374・2950
車輪幅(mm)
- 36(4)
- 44(5)
- 45(22)
- 48(15)
- 50(36)
- 51(10)
- 54(4)
- 60(20)
- 63(4)
- 64(14)
- 65(15)
- 75(18)
- 76(14)
- 80(9)
- 89(11)
- 90(11)
- 100(1)
- 102(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
36・44・45・48・50・51・54・60・63・64・65・75・76・80・89・90・100・102・120・130・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(3)
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(17)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ(42)
- 岡本工機(25)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24)
- エスコ(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 東北車輌(15)
- Blickle(ブリックレ)(15)
- オーエッチ工業(13)
- 東正車輛(12)
- イノアック(11)
- ナンシン(9)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- 京町産業車輌(2)
- ユーエイキャスター(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
ヨドノ・岡本工機・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・カツヤマキカイ・東北車輌・Blickle(ブリックレ)・オーエッチ工業・東正車輛・イノアック・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・京町産業車輌・ユーエイキャスター・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)
岡本工機(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB