絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハイロジック(5)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • ナンシン(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 栃木屋(1)
車輪径(Φmm)
  • 42
  • 25(60)
  • 32(75)
  • 38(103)
  • 40(301)
  • 50(1,308)
  • 60(142)
  • 65(985)
  • 75(1,803)
  • 80(130)
  • 85(130)
  • 100(2,388)
  • 125(1,136)
  • 127(43)
  • 130(739)
  • 150(1,882)
  • 160(85)
  • 180(130)
  • 200(1,181)
  • 250(281)
  • 300(182)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • ナイロン(5)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 25(3)
  • 29.4(4)
  • 400(3)
  • 420(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(5)
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 37.5(2)
  • 40.5(4)
  • 42(4)
20・37.5・40.5・42
取付高(mm)
  • 50.5(1)
  • 55(2)
  • 56.5(1)
  • 58.5(1)
  • 65(1)
  • 71(2)
  • 250(4)
50.5・55・56.5・58.5・65・71・250
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(10)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター ボルト式 モノタロウ双輪キャスター ボルト式モノタロウ(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
双輪キャスター プレート式 モノタロウ双輪キャスター プレート式モノタロウ(38件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプハイロジック
529税込582
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプハイロジック
549税込604
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター K ウカイ(岐阜産研工業)固定キャスター Kウカイ(岐阜産研工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
ストッパー付旋回キャスター JB ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付旋回キャスター JBウカイ(岐阜産研工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
バネ圧キャスター ハイロジックバネ圧キャスターハイロジック
519税込571
1個
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロンストッパーなしアズワン品番64-9700-95キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
ストッパー付固定キャスター KBZ ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付固定キャスター KBZウカイ(岐阜産研工業)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3480取付穴径d(Φmm)11
旋回キャスター J ウカイ(岐阜産研工業)旋回キャスター Jウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプハイロジック
489税込538
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
キャスター