絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
50・51.6・60・75・76・80・90・100・102・110・115・119・125・127・130・133・139・150・170・200・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
180・205・215・220・230・247・253・260・270・280・315・320・330・355・375・390・422・485・497・600・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チルド車輪 伊藤鋳工チルド車輪伊藤鋳工(8件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
仕様キー溝加工なし
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
アーム数5
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
双輪キャスター(HR2型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在東北車輌(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
129,800税込142,780
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
マリーナ用防水型キャスター 岡本工機マリーナ用防水型キャスター岡本工機
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から44日以内出荷
車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
キャスター (自在金具・スプリング付き) エスコキャスター (自在金具・スプリング付き)エスコ
259,100税込285,010
1個
翌日出荷
鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)36500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)(4km/h時)2200耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪)エスコ
423,500税込465,850
1個
71日以内出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪)エスコ
917,100税込1,008,810
1個
71日以内出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:400×110質量(g)84520材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)530耐荷重(kg)(4km/h時)12000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪)エスコ
728,400税込801,240
1個
71日以内出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:300×110質量(g)71250材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)430耐荷重(kg)(4km/h時)10000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
振動吸収キャスターセット サカエ振動吸収キャスターセットサカエ
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車ねじ径M12×P1.75キャスターステンレス金具キャスター径(Φmm)100表面抵抗値(Ω)10[8乗]入数4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式東海キャスター
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン仕様旋回:固定タイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式東海キャスター
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
200025059 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025059 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
200025058 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025058 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
200025062 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025062 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-28メーカー商品コード133-6174
プレート式超重荷重用双輪キャスター 東海プレート式超重荷重用双輪キャスター東海
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付きヨドノ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠つき V型 ヨドノ枠つき V型ヨドノ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付き ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付きヨドノ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)自在金具付き ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)自在金具付きヨドノ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
キャスター