絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(42)
  • ハンマーキャスター(26)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(68)
  • 60(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(16)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(21)
  • ナイロン(30)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(5)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 50(21)
  • 50.014(2)
  • 60(39)
  • 70(7)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 300.083(1)
  • 400(1)
  • 400.111(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(48)
車輪幅(mm)
  • 21(1)
  • 25(30)
  • 26(7)
  • 27(4)
  • 28(30)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 62(1)
21・25・26・27・28・38・45・62
取付高(mm)
  • 74
  • 65(201)
  • 68(171)
  • 70(133)
  • 85(304)
  • 92(168)
  • 93(272)
  • 95(152)
  • 97(147)
  • 100(151)
  • 103(123)
  • 122(230)
  • 126(207)
  • 132(276)
  • 140(121)
  • 144(351)
  • 168(216)
  • 177(348)
  • 190(314)
  • 198(417)
  • 250(375)
ストッパー
  • あり(30)
  • なし(38)
あり・なし
金具仕上
  • ステンレス(19)
  • 三価クロム(14)
  • 三価ユニクロ(26)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
879税込967
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
599税込659
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター超低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
659税込725
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車 ユーエイキャスターねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪ユーエイキャスター
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
翌日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
519税込571
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
879税込967
1個
12日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
999税込1,099
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重質量(g)340車輪幅(mm)28ピッチ(mm)2対辺(mm)30ねじM16ねじ長さ(mm)40ストッパーなし旋回半径R(mm)51偏心(mm)25
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
649税込714特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mmハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター