キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状自在車 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ゴム
1個
85 税込94
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ナイロン
1個
72 税込79
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用 材質(車輪)ゴム(NR) 適合品番THH・KHH 材質(ホイール)ゴム
1個
819 税込901
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム 形状固定車 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)2460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)110 タイヤ幅R(mm)77
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)熱可塑性ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
23日以内出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-157 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)190 ストッパーなし 特性静音
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-156 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)165 ストッパーなし 特性静音
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GQ-150 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)185 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-14 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.739 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
912 税込1,003
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪幅(mm)27 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)