絞り込み
ブランド
  • ナンシン(25)
  • ユーエイキャスター(21)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • エスコ(6)
  • ハーフェレ(3)
  • スペーシア(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TANNER(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(36)
  • 65(21)
  • 75(5)
  • 100(2)
  • 160(1)
  • 286(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(1)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(20)
  • ゴム(25)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(3)
許容荷重(daN)
  • 35
  • 20(154)
  • 30(385)
  • 40(437)
  • 50(509)
  • 60(609)
  • 70(371)
  • 80(284)
  • 98(197)
  • 100(308)
  • 120(492)
  • 150(363)
  • 160(396)
  • 180(206)
  • 196(175)
  • 200(238)
  • 245(168)
  • 250(238)
  • 294(161)
  • 300(300)
  • 400(176)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(32)
  • 車輪タイプ双輪(3)
車輪幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 20(29)
  • 21(9)
  • 25(1)
  • 27(11)
  • 34(1)
18.5・20・21・25・27・34
取付高(mm)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 64(1)
  • 65(8)
  • 66(2)
  • 67(11)
  • 70(7)
  • 74(4)
  • 77(2)
  • 80(4)
  • 84(3)
  • 85(9)
  • 87(4)
  • 93(2)
  • 95(2)
  • 96(2)
  • 140(2)
  • 220~245(2)
  • 374(2)
50・52・54・64・65・66・67・70・74・77・80・84・85・87・93・95・96・140・220~245・374・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(18)
  • なし(40)
あり・なし
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(15)
  • 三価ユニクロ(14)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(13件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなし適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕様自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
499税込549
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
プレート式  自在、ゴム車 ナンシンプレート式 自在、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
629税込692
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシアパイプシステム用キャスター 固定式スペーシア
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車エラストマー車輪ユーエイキャスター
419税込461
1個
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
ステンレスキャスター SUSーSG型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUSーSG型ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
アングル式、ゴム車 ナンシンアングル式、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
アングル式キャスター
種別一般キャスター寸法d(mm)9キャスタータイプアングル式自在車キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
879税込967
1個
12日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
649税込714特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシンステンレスねじ込み式、ゴム車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム車 ナンシンプレート式 固定、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン車) L ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) Lユーエイキャスター(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から20日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式L型ウレタン材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.2ボス幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
499税込549
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-81
65mm キャスター(自在金具付) エスコ65mm キャスター(自在金具付)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
キャスター