絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(22)
  • アトムリビンテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 75(23)
材質(車輪)
  • ウレタン(23)
許容荷重(daN)
  • 45
  • 20(155)
  • 30(385)
  • 40(437)
  • 50(508)
  • 60(610)
  • 70(372)
  • 80(284)
  • 98(196)
  • 100(308)
  • 120(492)
  • 150(363)
  • 160(396)
  • 180(206)
  • 196(173)
  • 200(238)
  • 245(166)
  • 250(238)
  • 294(161)
  • 300(300)
  • 400(176)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
車輪幅(mm)
  • 21(22)
21
取付高(mm)
  • 92(6)
  • 95(16)
  • 97(4)
92・95・97
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(12)
あり・なし
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(5)
  • 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
NCキャスター ボルトタイプ アトムリビンテックNCキャスター ボルトタイプアトムリビンテック
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼ボルト寸法M8×15
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパー付ユーエイキャスター
799税込879特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
669税込736
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
ER型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズユーエイキャスター
869税込956
1個
6日以内出荷
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M12六角対辺(mm)19ねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチール材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテックNCキャスター プレートタイプアトムリビンテック
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
車輪(ウレタン車) L ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) Lユーエイキャスター(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から20日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式L型ウレタン材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.2ボス幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタンストッパーツキ ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパーツキユーエイキャスター
699税込769
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター