絞り込み
ブランド
  • エスコ(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 東正車輛(9)
  • ハーフェレ(8)
  • テンテキャスター(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • SAMSONG(6)
  • 内村製作所(5)
  • 岡本工機(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • 金沢車輌(3)
  • TDK(2)
  • (1)
  • ユーエイキャスター(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 40.5(1)
  • 45.3(2)
  • 47(1)
  • 50(14)
  • 53(3)
  • 60(2)
  • 65(16)
  • 75(21)
  • 76(3)
  • 80(7)
  • 100(14)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(32)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(17)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(153)
  • 30(387)
  • 40(441)
  • 50(522)
  • 60(619)
  • 70(379)
  • 80(297)
  • 98(199)
  • 100(318)
  • 120(492)
  • 150(366)
  • 160(398)
  • 180(208)
  • 196(196)
  • 200(243)
  • 245(187)
  • 250(241)
  • 294(182)
  • 300(298)
  • 400(173)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(28)
  • 車輪タイプ双輪(10)
車輪幅(mm)
  • 19(5)
  • 20(8)
  • 21(4)
  • 23(2)
  • 25(23)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 32(3)
  • 37.5(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41.5(1)
  • 43(1)
  • 46(3)
  • 50(1)
  • 75(1)
19・20・21・23・25・27・28・29・32・37.5・39・40・41.5・43・46・50・75
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 53.5(2)
  • 55(1)
  • 65(5)
  • 69(7)
  • 80(2)
  • 85(6)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 100~112(1)
  • 102(2)
  • 102~114(1)
  • 115(1)
  • 118(3)
  • 122(3)
  • 123(3)
  • 125~137(1)
  • 126(3)
52・53・53.5・55・65・69・80・85・92・95・100・100~112・102・102~114・115・118・122・123・125~137・126・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(19)
  • なし(37)
あり・なし
金具仕上
  • その他(1)
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 亜鉛メッキ(8)
その他・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業ベステックスゴム車輪オーエッチ工業(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム特性衝撃吸収
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業ベステックスナイロン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
239税込263
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
PU双輪キャスター 光PU双輪キャスター(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)内村製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
539税込593
1台
当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
479税込527
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバ車輪エスコ
745税込820
1個
当日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
889税込978
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
759税込835
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
899税込989
1個
当日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Koo」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」SAMSONG
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-1材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25耐熱温度(℃)-20/60
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付東正車輛
929税込1,022
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
399税込439
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター