絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(4)
- 40.5(1)
- 45.3(2)
- 47(1)
- 50(11)
- 53(2)
- 65(16)
- 75(9)
- 76(2)
- 80(4)
- 100(18)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(5)
- ゴム(29)
- ナイロン(10)
- 樹脂(8)
ストッパー
- あり(15)
- なし(34)
取付座(mm)
- 47×47(1)
- 55×28(1)
- 55×42(1)
- 55×55(1)
- 58×44(1)
- 59×47(2)
- 70×42(4)
- 70×43(1)
- 70×47(3)
- 70×52(1)
- 70×58(6)
- 78×78(1)
- 81×62(1)
- 92×64(1)
- 100×58(9)
- 100×85(1)
許容荷重(daN)
- 49
- 30(152)
- 40(184)
- 50(232)
- 60(286)
- 70(183)
- 80(177)
- 98(118)
- 100(208)
- 120(349)
- 147(116)
- 150(274)
- 160(311)
- 180(187)
- 196(130)
- 200(214)
- 245(149)
- 250(210)
- 294(147)
- 300(277)
- 400(157)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 52(1)
- 53(2)
- 55(1)
- 56(1)
- 58.5(1)
- 59.3(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 65(7)
- 69(2)
- 85(9)
- 92(4)
- 100~112(1)
- 102(2)
- 118(2)
- 122(9)
- 123(3)
- 125(1)
- 125~137(1)
- 126(1)
- 取付高(mm)をもっと見る
52・53・55・56・58.5・59.3・60・62・65・69・85・92・100~112・102・118・122・123・125・125~137・126・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(19)
双輪(5)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 20(6)
- 21(9)
- 25(24)
- 27(4)
- 28(3)
- 32(2)
- 39(1)
- 40(1)
- 41.5(1)
- 43(1)
- 46(2)
- 50(1)
20・21・25・27・28・32・39・40・41.5・43・46・50
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(13)
- 亜鉛メッキ(1)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(19)
- サカエ(14)
- 東正車輛(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 内村製作所(4)
- SAMSONG(4)
- 金沢車輌(3)
- 岡本工機(3)
- TDK(2)
- ハーフェレ(2)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- ユーエイキャスター(1)
- 栃木屋(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
エスコ・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・内村製作所・SAMSONG・金沢車輌・岡本工機・TDK・ハーフェレ・TRUSCO・光・ユーエイキャスター・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式)
TDK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FA45型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥579税込¥6371個5日以内出荷形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量
東正車輛¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥969税込¥1,0661個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥889税込¥9781個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥749税込¥8241個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状固定車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥849税込¥9341個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
65mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-12材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥649税込¥7141個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーあり偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥519税込¥5711個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター