絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(31)
  • イノアック(13)
  • エスコ(12)
  • オーエッチ工業(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
  • 東正車輛(6)
  • 岡本工機(6)
  • テンテキャスター(6)
  • 内村製作所(4)
  • 東北車輌(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TDK(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
  • ナンシン(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 佐野車輌製作所(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 75(8)
  • 80(2)
  • 100(8)
  • 125(11)
  • 127(1)
  • 130(10)
  • 150(10)
  • 175(3)
  • 200(29)
  • 203(2)
  • 230(1)
  • 250(16)
  • 405(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(36)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(13)
  • フェノール(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
  • 490
  • 20(153)
  • 30(387)
  • 40(441)
  • 50(522)
  • 60(620)
  • 70(379)
  • 80(298)
  • 98(199)
  • 100(319)
  • 120(492)
  • 150(366)
  • 160(398)
  • 180(208)
  • 196(196)
  • 200(243)
  • 245(187)
  • 250(241)
  • 294(182)
  • 300(298)
  • 400(173)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(47)
  • 車輪タイプ双輪(1)
車輪幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 28(1)
  • 34(2)
  • 37(1)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(19)
  • 47(4)
  • 48(5)
  • 50(33)
  • 51(2)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 89(1)
  • 90(4)
  • 110(1)
18.5・28・34・37・39・40・42・45・47・48・50・51・64・70・75・89・90・110
取付高(mm)
  • 102(1)
  • 103(2)
  • 107(1)
  • 108(3)
  • 115(1)
  • 130(2)
  • 143(2)
  • 170(2)
  • 177(9)
  • 178(6)
  • 189(2)
  • 198(5)
  • 241(1)
  • 242(1)
  • 250(8)
  • 255(4)
  • 260(1)
  • 275(1)
  • 305(12)
  • 520(1)
102・103・107・108・115・130・143・170・177・178・189・198・241・242・250・255・260・275・305・520
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(47)
あり・なし
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(6)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングウレタン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)内村製作所
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ200x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ(1件のレビュー)
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車東北車輌(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付ヨドノ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付ヨドノ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
8,900税込9,790
1個
欠品中
用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-75C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
キャスター