絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(13)
  • ナンシン(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • SISIKU(シシク)(4)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 内村製作所(2)
  • ハーフェレ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • スペーシア(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 65(22)
  • 75(7)
  • 80(3)
  • 160(4)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(13)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(12)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 20(155)
  • 30(386)
  • 40(437)
  • 50(508)
  • 60(610)
  • 70(372)
  • 80(284)
  • 98(196)
  • 100(308)
  • 120(492)
  • 150(363)
  • 160(396)
  • 180(206)
  • 196(173)
  • 200(239)
  • 245(166)
  • 250(238)
  • 294(161)
  • 300(300)
  • 400(176)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(29)
  • 車輪タイプ双輪(1)
車輪幅(mm)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(15)
  • 27(6)
20・22・24・25・27
取付高(mm)
  • 67(1)
  • 69(1)
  • 72(1)
  • 78(1)
  • 80(19)
  • 93(1)
  • 97(2)
  • 99(2)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 202(4)
67・69・72・78・80・93・97・99・101・104・202
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(24)
あり・なし
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • クロームメッキ(5)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(11)
  • 三価ユニクロ(6)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(35件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(45件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429G-Nハンマーキャスター(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車) 439G-URハンマーキャスター(15件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシアパイプシステム用キャスター 固定式スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
849税込934
1個
当日出荷
TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式、ゴム(グレー)車ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
449税込494特価
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
65mmキャスター(自在金具付) エスコ65mmキャスター(自在金具付)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
ねじ込み式、ゴム(グレー)車 ナンシンねじ込み式、ゴム(グレー)車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム車 ナンシンプレート式 自在、ゴム車ナンシン
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,824税込2,006
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
879税込967
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
4,498税込4,948
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート仕上車輪:黒
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
80mm キャスター(自在金具) エスコ80mm キャスター(自在金具)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
949税込1,044
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ウレタン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25UR取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)24アズワン品番65-1863-36自重(g)330キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
529税込582
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25N取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)24アズワン品番65-1863-33自重(g)280キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車ナンシン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(グレー)車ナンシン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から7日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。 ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
キャスター