キャスター :「回転固定金具」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)熱可塑性ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 耐荷重(kg)約110 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷