キャスター :「金物」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1630
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)259
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79
質量(g)1030
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1730
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
取付高(mm)126.5~133.5
穴径P(Φmm)6.2
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)133.5
耐荷重(kg)20
プレート寸法(mm)B:66×66
板厚(mm)3
取付ピッチb(mm)50×50
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-3
車輪幅(mm)17
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)36×15
取付座A×B(mm)46×25
全高(mm)50
耐荷重(kg)20
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。