キャスター :「椅子」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです。32mmのみ鋼球が単列になっています。軽荷重用。金具:32mmはユニクロームメッキ仕上。その他はクロームメッキ仕上。<専用スパナ>品番:SP-1921(19x21)・・・ネジSAE1/2・M12
金具自在 アズワン品番65-1864-10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷